VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-M-I2-PQ1-VQ1
Rubix:430982
Hersteller:193586
EAN:4052568080310
VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form
Vakuumsaugdüse VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,3 g
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
33,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage