VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1
Rubix:430952
Hersteller:193527
EAN:4052568080020

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, messing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung |
|---|
Produktdetails : VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, messing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage