VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2
Rubix:431057
Hersteller:526110
EAN:4052568083625

Produktdetails : VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen