VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:430973
Hersteller:193571
EAN:4052568080235

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung |
|---|
Produktdetails : VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen