VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Rubix:431100
Hersteller:532642
EAN:4052568165338
VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53,24 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
117,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage