VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix:431086
Hersteller:532628
EAN:4052568086183

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage