Referenzen
SMC:VMG12BU-F02-03
Rubix:2179708
Hersteller:VMG12BU-F02-03

Produktdetails : VMG12BU-F02-03 Blaspistole
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschlusstyp | druckluftanschluss oben |
| Nenndruck | 10 bar |
| Werkstoff | pbt; pom; aluminiumlegierung (eloxiert); rostfreier stahl; hnbr; nbr |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage