VM1000-4NU-00 Ventil, mechanisch betätigt
VM1000 Mikromechanisches Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM1000-4NU-00
Rubix:866694
Hersteller:VM1000-4NU-00
EAN:3618036580754

Dokumente
Produktdetails : VM1000-4NU-00 Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mikromechanisches Ventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x21x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Typ | verteiler 3/2 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 49,03 l/min |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen