Referenzen
Festo:MFH-5-1/2-S
Rubix:433263
Hersteller:35547
EAN:4052568115807

Produktdetails : MFH-5-1/2-S Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/2-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 204x60x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1072 g |
| Typ | ventil tiger classic |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen