VH212-02 Handventil

VH, Handventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VH212-02
Rubix:2190256
Hersteller:VH212-02
EAN:3618036587968
VH212-02 Handventil
Technische Zusammenfassung
Typvh
Anzahl der Anschlüsse4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VH212-02 Handventil


Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x125x90 mm
Bruttogewicht430 g
Typvh
Anzahl der Anschlüsse4
Volumenstrom592 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,26 exkl. MwSt.
/ Stück
96,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen