42759112 VLIESRONDEN CD PNER-MH 7506 A FEIN
Vliesronden Cd Pner-Mh 7506 A Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CD PNER-MH 7506 A F
Rubix:1281841
Hersteller:42759112
EAN:4007220832882





Produktdetails : 42759112 VLIESRONDEN CD PNER-MH 7506 A FEIN
Vliesronden Cd Pner-Mh 7506 A Fein
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | fein |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
317,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
