VL-5/2-D-1-FR-C Pneumatikventil

VL Normventil ISO 5599-1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VL-5/2-D-1-FR-C
Rubix:432389
Hersteller:151014
EAN:4052568010492
VL-5/2-D-1-FR-C Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VL-5/2-D-1-FR-C Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5/2-D-1-FR-C 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht350,1 g
Typnormventil iso 5599-1
Anschlusstypanschlussplatte größe 1 nach iso 5599-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
80,16 exkl. MwSt.
/ Stück
95,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen