Referenzen
Festo:VL/O-3-1/8-B
Rubix:119236
Hersteller:7803
EAN:4052568001605

Produktdetails : VL/O-3-1/8-B Pneumatikventil
Pneumatikventil VL/O-3-1/8-B Abhängig von der Wahl des Anschlusses, offene oder geschlossene Funktion. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen, monostabil, Antriebsart=pneumatisch, Breite=26 mm, Standard-Nenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 10 bar
Pneumatikventil VL/O-3-1/8-B Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x60x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 154,5 g |
| Typ | tiger-klassiker |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std