VHS40-F04B Ventil, mechanisch betätigt
3-Wege-Restdruckablassventil 01009455
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VHS40-F04B
Rubix:1587393
Hersteller:VHS40-F04B

Dokumente
Produktdetails : VHS40-F04B Ventil, mechanisch betätigt
Druckbegrenzungsventil mit 3 Anschlüssen und Verriegelungslöchern
Modularer Anschlusstyp für den Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Griffs
Sicherheitsmaßnahme: Verhinderung von Unfällen, die durch unbeabsichtigte Luftzufuhrprobleme verursacht werden (OSHA-konform)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.
Modularer Anschlusstyp für den Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Griffs
Sicherheitsmaßnahme: Verhinderung von Unfällen, die durch unbeabsichtigte Luftzufuhrprobleme verursacht werden (OSHA-konform)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.
VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x105x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 303 g |
| Typ | 3/2-wege-ventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen