Referenzen
Festo:H-1/2-B
Rubix:437190
Hersteller:11691
EAN:4052568002411

Produktdetails : H-1/2-B Rückschlagventil, Bauform H
Rückschlagventil H-1/2-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatikanschluss, Anschluss 1=G1 / 2, Pneumatikanschluss, Anschluss 2=G1 / 2, Montageart=Gewinde, Betriebsdruck=0,4 – 12 bar
Rückschlagventil H-1/2-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=einschraubbar, Betriebsdruck=0,4 - 12 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x34x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 61,61 g |
| Typ | h rückschlagventil |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen