Referenzen
Festo:VZ-3-PK-3
Rubix:149627
Hersteller:5755
EAN:4052568000967

Produktdetails : VZ-3-PK-3 M5 Compacttechnik
Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3, Öffner, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch 3mm. Nennweite=2 mm, Betätigungsart=pneumatisch, Konstruktionsaufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Betriebsdruck=2,5 – 8 bar, Normalnenndurchfluss=90 l/min
Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3 unbetäitgt kein Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Nennweite=2 mm, Betätigungsart=pneumatisch, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar, Normalnenndurchfluss=90 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 88x81x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 193 g |
| Typ | vz zeitverzögerungsventil |
| Anschlusstyp | pk-3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen