KH/O-3-PK-3 Kipphebelventil

KH/O Handhebelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KH/O-3-PK-3
Rubix:315509
Hersteller:33003
EAN:4052568004149
KH/O-3-PK-3 Kipphebelventil

Technische Zusammenfassung

Typkipphebelventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KH/O-3-PK-3 Kipphebelventil


Kipphebelventil KH/O-3-PK-3 Mit Stecknippel-Verschraubung Anschluss für Schlauch NW 3 mm. Je nach Wahl der Anschlüsse, Funktion normal offen oder normal geschlossen. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen, monostabil, Standard-Nenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz, Nennweite=2,5 mm
Kipphebelventil KH/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x27x35 mm
Bruttogewicht21,32 g
Typkipphebelventil
Anschlusstyppk-3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
41,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen