Dünnringlager INA CSXU040-2RS-HLE, Außendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXU040-2RS-HLE
Rubix:11715
Hersteller:0091280260000
EAN:4047643240376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSXU040-2RS-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.070,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.274,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage