Vierpunktlager FAG QJ309-XL-N2-MPA-T42A, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:2283958
Hersteller:0390265154380
EAN:4026677657206


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : QJ 309-XL-N2-MPA-T42A (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen