Vierpunktlager FAG QJ1068-MPA-C3, Außendurchmesser: 520 mm | Innendurchmesser: 340 mm | Breite: 82 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ1068-MPA-C3
Rubix:3513329
Hersteller:0192599560030
EAN:4012801593526


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : QJ 1068-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ10..-MPA, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 960 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 760000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1640000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.024,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.359,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage