Vierpunktlager FAG QJ309-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ309-XL-MPA-C3
Rubix:514239
Hersteller:0167425160030
EAN:4012801268004


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : QJ 309-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1051 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen