Vierpunktlager FAG QJ214-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ214-XL-MPA-C3
Rubix:514203
Hersteller:0167423110030
EAN:4012801157681


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : QJ 214-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1300 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 118000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 114000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort