Vierpunktlager FAG QJ211-XL-TVP-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 21 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ211-XL-TVP-C3
Rubix:14771
Hersteller:0192605630030
EAN:4012801267236


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : QJ 211-XL-TVP-C3 (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 697 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 81000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage