Vierpunktlager FAG QJ210-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ210-XL-MPA-C3
Rubix:514195
Hersteller:0167422810030
EAN:4012801267120


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : QJ 210-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 609 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen