Vierpunktlager FAG QJ209-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ209-XL-MPA-C3
Rubix:514192
Hersteller:0167422650030
EAN:4012801012942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : QJ 209-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 515 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen