9120730410 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,1mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980410, 9120730410
Rubix:2157059
Hersteller:4317784713801
EAN:4317784713801
Produktdetails : 9120730410 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,1mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,1mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 66 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













