864100 Spiralbohrer DIN 338 HSS 4 mm

Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:864100
Rubix:3239139
EAN:3660338185618
864100 Spiralbohrer DIN 338 HSS 4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864100 Spiralbohrer DIN 338 HSS 4 mm


Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
4 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,05 exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std