861418 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.17,0
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861418
Rubix:3265350
EAN:3660338162251


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 17 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 235 mm |
| Schnittlänge | 154 mm |
Produktdetails : 861418 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.17,0
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.17,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 17 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 235 mm |
| Schnittlänge | 154 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
228,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort