845914 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,8mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845914
Rubix:3265954
EAN:3660338079511


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 845914 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,8mm
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage