863892 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 12,0mm MK

Bohrer mit Morsekegel – HSS- Bohrer mit Morsekegel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:3962564
Roebuck:863892
Rubix:3239883
EAN:3660338183584
863892 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 12,0mm MK
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 863892 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 12,0mm MK


Morsekegelbohrer – HSS-Morsekegelschaftbohrer Zur Verwendung mit stationären Maschinen
HSS Morsekegel-Schaftbohrer 12 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzulaufend
DIN-Normdin 345 n
Innenkühlungnein
Morsekegelcm1
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
105,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage