9121050620 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,2mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990620, 9121050620
Rubix:2156931
Hersteller:4317784712521
EAN:4317784712521
Produktdetails : 9121050620 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,2mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 6,2mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 91 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














