869264 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M4 4.2 mm

Forest G-Spule

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:869264
Rubix:3239140
EAN:3660338230202
869264 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M4 4.2 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869264 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M4 4.2 mm


G-EINSATZGEWINDE-Bohrer sind zum Bohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-EINSATZGEWINDEN vorgesehen
4,2 mm Bohrer G-Coil für M4X70

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4,2 mm
87,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage