CUT-G600*845939 Spiralbohrer 11,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971849
GISS Cutline:845939
Rubix:3049009
EAN:3660338079764
CUT-G600*845939 Spiralbohrer 11,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*845939 Spiralbohrer 11,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / titanium
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser11 mm
55,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage