855283 Spiralbohrer HSS Co5 geschl DIN338 D.11,5 mm Typ N

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971850
GISS Cutline:855283
Rubix:3265909
EAN:3660338107238
855283 Spiralbohrer HSS Co5 geschl DIN338 D.11,5 mm Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge94 mm
Schnittlänge142 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 855283 Spiralbohrer HSS Co5 geschl DIN338 D.11,5 mm Typ N


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer HSS Co5 geschl DIN338 D.11,5 mm Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge94 mm
Schnittlänge142 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser11,5 mm
58,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
69,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage