867452 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 5mm
Nutenfräser HSS Co8% kurze Reihe Mittenschnitt 3 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7978659
GISS Cutline:867452
Rubix:3264222
EAN:3660338214349

Produktdetails : 867452 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 5mm
DIN 844 N.
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 5mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage