893244 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP
VHM-Schaftfräser 3 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:862652
GISS Cutline:893244
Rubix:3264920
EAN:3660338457364


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : 893244 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP
Vollhartmetall-Schaftfräser - 3 Zähne - 30° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP
Stärken
Optimierte Schneidkantenstabilität
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | standard |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage