893425 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.6,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 3 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893425
Rubix:3265070
EAN:3660338459016
893425 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.6,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893425 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.6,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 3 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.6,0 mm blank

Stärken

35° Schrägungswinkel für mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und höhere Schnittparameter

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge16 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
17,47 exkl. MwSt.
/ Stück
20,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage