893176 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.5,0 mm

VHM-Schaftfräser MIT VARIABLER SPIRALE ABGERUNDETE ECKE

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893176
Rubix:3265051
EAN:3660338456725
893176 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.5,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser5 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893176 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.5,0 mm


Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen - ABGERUNDETE ECKE
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter möglich für Schruppbearbeitungen
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.5,0 mm

Stärken

freigeschliffener Schaft für hohe Nutzlänge

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser5 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge13 mm
Gesamtlänge57 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typvari-helix abgerundete ecke
Steigungswinkel39 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
85,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage