893393 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.8,0 mm blank
VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 2 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:843384
GISS Cutline:893393
Rubix:3265100
EAN:3660338458729


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : 893393 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.8,0 mm blank
Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.8,0 mm blank
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Typ | aluminium |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | ne-werkstoffe / aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std