893434 VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank
VHM-Schaftfräser ALUMINIUM KUGELKOPF
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893434
Rubix:3265059
EAN:3660338459092


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 893434 VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank
Vollhartmetall-Schaftfräser - Kugelkopf oder Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Typ | aluminium kugelkopf |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | ne-werkstoffe / aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage