863094 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 4mm
Multi-Cut – Werkzeug-Multifunktion – Vollhartmetall – 90 °
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:863094
Rubix:3267167
EAN:3660338177125


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : 863094 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 4mm
Multi-Cut – Werkzeug-Multifunktion – Vollhartmetall – 90 °
Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 4mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Steigungswinkel | 90 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage