9385600000 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.0 rostfrei
Vertikaler Befestigungsflansch 6800NI Größe 0 Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:95000
Rubix:1087526
Hersteller:95000
EAN:4020772095000

Produktdetails : 9385600000 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.0 rostfrei
Vertikaler Spanner mit horizontalem Fuß aus Edelstahl, poliert
Eigenschaften: Vertikaler Spanner mit offenem Haltearm und horizontalem Fuß. Galvanisiert und passiviert. Die Edelstahlnieten sind in einsatzgehärteten Stützhülsen geführt, nicht von Spaltmaßen abhängig in den Größen 0 und 1. Geschmierte Auflagepunkte. Ergonomischer, ölbeständiger Griff mit großer Handauflagefläche und weichem Einsatz. Sicherheitsklemmung mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Druckschraube am Ende des Haltearms.
Lieferumfang: kompletter Vertikalspanner mit Edelstahldruckschraube. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Hinweis: Querarm zur Zweipunkt-Befestigung, siehe (ref. 3946).
alpha*: der Öffnungswinkel kann durch Einführen eines Anschlagstifts verändert werden.
Eigenschaften: Vertikaler Spanner mit offenem Haltearm und horizontalem Fuß. Galvanisiert und passiviert. Die Edelstahlnieten sind in einsatzgehärteten Stützhülsen geführt, nicht von Spaltmaßen abhängig in den Größen 0 und 1. Geschmierte Auflagepunkte. Ergonomischer, ölbeständiger Griff mit großer Handauflagefläche und weichem Einsatz. Sicherheitsklemmung mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Druckschraube am Ende des Haltearms.
Lieferumfang: kompletter Vertikalspanner mit Edelstahldruckschraube. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Hinweis: Querarm zur Zweipunkt-Befestigung, siehe (ref. 3946).
alpha*: der Öffnungswinkel kann durch Einführen eines Anschlagstifts verändert werden.
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.0 rostfrei AMF
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | senkrechtspanner |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std