Referenzen
AMF:83071
Rubix:1951833
Hersteller:83071
EAN:4020772083076
Produktdetails : 9384600600 Spannelementesatz M6 Kunststoff
Satz Befestigungselemente
Eigenschaften: Kunststoffsatz bestehend aus 55 Elementen. Spannkrallen, stufige Spannblöcke und hochfeste PBT-Kunststoffmuttern, rot.
Gewindebolzen, eloxiertes Aluminium.
Anwendung: geeignet für den Einsatz in 3D-Koordinatenmessmaschinen, Graviermaschinen und Senkerodiermaschinen sowie in allen Spannvorrichtungen, die nur geringe Haltekräfte benötigen. Die mögliche Haltekraft (ca. 500 N), abhängig vom gewählten Hebelverhältnis der Auflage der Spannkrallen, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Wenn sich die Spannteile verhaken, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden.
Vorteile:
• Gewicht nur 1/4 im Vergleich zu Aluminiumteilen und 1/10 im Vergleich zu Stahlteilen
• Korrosionsbeständig gegenüber Handschweißarbeiten
• Sehr einfache Handhabung
• Keine Beschädigung des Maschinentisches oder des Werkstücks
• Vielseitig kombinierbar
Eigenschaften: Kunststoffsatz bestehend aus 55 Elementen. Spannkrallen, stufige Spannblöcke und hochfeste PBT-Kunststoffmuttern, rot.
Gewindebolzen, eloxiertes Aluminium.
Anwendung: geeignet für den Einsatz in 3D-Koordinatenmessmaschinen, Graviermaschinen und Senkerodiermaschinen sowie in allen Spannvorrichtungen, die nur geringe Haltekräfte benötigen. Die mögliche Haltekraft (ca. 500 N), abhängig vom gewählten Hebelverhältnis der Auflage der Spannkrallen, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Wenn sich die Spannteile verhaken, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden.
Vorteile:
• Gewicht nur 1/4 im Vergleich zu Aluminiumteilen und 1/10 im Vergleich zu Stahlteilen
• Korrosionsbeständig gegenüber Handschweißarbeiten
• Sehr einfache Handhabung
• Keine Beschädigung des Maschinentisches oder des Werkstücks
• Vielseitig kombinierbar
Spannelementesatz M6 Kunststoff AMF
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannelemente-satz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

