Referenzen
Rubix-DE:39370040, 9385800040
Rubix:1083578
Hersteller:9385800040

Produktdetails : 9385800040 Senkrecht-Spanner 6802 Gr.4
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.4 AMF
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | senkrechtspanner |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
