9386600010 Schubstangenspanner 6841 Gr.1

Schubstangensp.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:39420010, 9386600010
Rubix:1083592
Hersteller:9386600010
9386600010 Schubstangensp. 6841 Gr.1 AMF

Technische Zusammenfassung

Typschubstangenspanner
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9386600010 Schubstangenspanner 6841 Gr.1


Schubstangenspanner 6841 Gr.1 AMF
Schubstangenspanner Ausführung: Druck- und Zugspanner mit kleinem Winkelfuß (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0, 1 und 5. Die Lagerstellen sind gefettet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Bei Größe 0, 2 und 3: ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Der Spanner kann ohne den Winkelfuß an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit seinem Gewinde eingeschraubt werden. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Größe 0 und 3 auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typschubstangenspanner
Zolltarifcode84662020
23,50 exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std