Referenzen
Rubix-DE:39057200, 9381607200
Rubix:1707496
Hersteller:9381607200

Produktdetails : 9381607200 Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-100
Schraubbock mit Magnetfuß6400M-100 AMF
Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe #SAPB2807922#.
Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe #SAPB2807922#.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraubbock |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
