Referenzen
Rubix-DE:39920010, 9381900010
Rubix:1546014
Hersteller:9381900010

Produktdetails : 9381900010 Verlängerungsmutter DIN6334 M 8
Verlängerungsmutter DIN6334 M 8 AMF
Präzisions-Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Präzisions-Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerungsmutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
