147.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie< drehbar, G3/8 außen, Ø 1x10
Verteiler-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:147.0388
Rubix:340532
Hersteller:109732
EAN:4047322029131




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Dokumente
Produktdetails : 147.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie< drehbar, G3/8 außen, Ø 1x10
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 1x8/3x4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Profil | t-mehrfachverteiler |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage