FU 946 Verteiler >FUTURA<, BG 4, G 1, Abgänge 2 x G 3/4
Verteiler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 946
Rubix:802409
Hersteller:100279
EAN:4047322246149

Dokumente
Produktdetails : FU 946 Verteiler >FUTURA<, BG 4, G 1, Abgänge 2 x G 3/4
Verteiler FUTURA , BG 1, G 1/4, Abgänge 3 x G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 832 g |
|---|---|
| Typ | verteiler futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
