98 07 250 Rollgabelschlüssel verstellbar 260mm
Verstellbarer Schraubenschlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:98 07 250
Rubix:1684453
EAN:4003773071518



Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 30 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Dokumente
Produktdetails : 98 07 250 Rollgabelschlüssel verstellbar 260mm
Der verstellbare Schraubenschlüssel Knipex 98 07 250 überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und eine geprüfte Isolierung bis 1000 V – ideal für anspruchsvolle elektrische Anwendungen im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Der isolierte Knipex Schraubenschlüssel 98 07 250 ist mit glatten, parallel geführten Backen ausgestattet, die eine sichere und oberflächenschonende Fixierung ermöglichen – perfekt für empfindliche Werkstücke. Die stufenlos einstellbare Maulöffnung erlaubt präzises Anpassen an unterschiedliche Werkstückgrößen. Eine integrierte Skalierung erleichtert die Voreinstellung, ohne dass direkter Kontakt zur Schraubverbindung nötig ist. Der gewährleistete Parallelverlauf der Backen schützt Schrauben und Muttern zuverlässig vor dem Abrunden. Das ergonomisch geformte und hochwertige isolierte Griffdesign bietet zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung und erhöht gleichzeitig den Bedienkomfort. Gefertigt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl, steht das Werkzeug für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Gewicht: 545 g
• Maße (L x B x H): 260 x 78 x 32 mm
• Maulbreite: 8 mm
• Kopfbreite: 16 mm
• Maulöffnungstiefe: 20 mm
• Gesamte Breite: 73 mm
• Maximale Schlüsselweite: 30 mm / 1 1/8"
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Griffe: VDE-Isolierung durch Mehrkomponentenhülle (bis 1000 V geprüft)
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für Qualität und Präzision im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Wuppertal zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Zangen und Spezialwerkzeugen für Industrie, Handwerk und Elektrotechnik. Über 1000 Mitarbeitende und weltweite Exporte in über 100 Länder sprechen für eine konsequente Ausrichtung auf Innovation, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit – Eigenschaften, die Knipex-Werkzeuge zur ersten Wahl für Fachkräfte machen.
Eigenschaften:
Der isolierte Knipex Schraubenschlüssel 98 07 250 ist mit glatten, parallel geführten Backen ausgestattet, die eine sichere und oberflächenschonende Fixierung ermöglichen – perfekt für empfindliche Werkstücke. Die stufenlos einstellbare Maulöffnung erlaubt präzises Anpassen an unterschiedliche Werkstückgrößen. Eine integrierte Skalierung erleichtert die Voreinstellung, ohne dass direkter Kontakt zur Schraubverbindung nötig ist. Der gewährleistete Parallelverlauf der Backen schützt Schrauben und Muttern zuverlässig vor dem Abrunden. Das ergonomisch geformte und hochwertige isolierte Griffdesign bietet zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung und erhöht gleichzeitig den Bedienkomfort. Gefertigt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl, steht das Werkzeug für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Gewicht: 545 g
• Maße (L x B x H): 260 x 78 x 32 mm
• Maulbreite: 8 mm
• Kopfbreite: 16 mm
• Maulöffnungstiefe: 20 mm
• Gesamte Breite: 73 mm
• Maximale Schlüsselweite: 30 mm / 1 1/8"
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Griffe: VDE-Isolierung durch Mehrkomponentenhülle (bis 1000 V geprüft)
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für Qualität und Präzision im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Wuppertal zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Zangen und Spezialwerkzeugen für Industrie, Handwerk und Elektrotechnik. Über 1000 Mitarbeitende und weltweite Exporte in über 100 Länder sprechen für eine konsequente Ausrichtung auf Innovation, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit – Eigenschaften, die Knipex-Werkzeuge zur ersten Wahl für Fachkräfte machen.
Stärken
• VDE-Isolierung bis 1000 V für maximale Sicherheit bei elektrischen Installationen
• Glatte, parallel geführte Backen – ideal für empfindliche Oberflächen
• Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
• Glatte, parallel geführte Backen – ideal für empfindliche Oberflächen
• Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
Anwendungen
Der Knipex 98 07 250 eignet sich hervorragend für Fachkräfte in der Instandhaltung, Elektroinstallation, Industrieelektrik und im technischen Gebäudemanagement. Besonders effektiv beim Anziehen und Lösen von Verschraubungen in Schaltschränken, elektrischen Anlagen und unter Spannung stehenden Komponenten bis 1000 V. Dank seiner kompakten Bauform und variablen Öffnung eignet sich das Werkzeug auch für enge, schwer zugängliche Arbeitsbereiche – sicher, zuverlässig und komfortabel.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 220x57x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Öffnung | 30 |
| Länge | 260 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen